Beli KVM Switch 1 - 2 USB di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vention HDMI KVM Switch USB 2.0 Printer Keyboard Mouse
    Mulai

    Rp669.900

    Vention HDMI KVM Switch USB 2.0 Printer Keyboard Mouse
    Deskripsi:
    2 in 1out HDMI KVM Switch2computer share monitor keyboard,mouse and printerSupport 4K@30Hz ResolutionClearrer picture qualityTransmission Up to 28MAccording to different wrie gauges the resolution has corresponding standardsPlug and Play Support Hot PlugNo need to restart the device when switching
    atribut:
    • Connector Input: 2xHDMI Female, 2xUSB Type B Female, 4xUSB Female
    • Connector Output: 1xHDMI Female
    • Connector Material: Gold-plated
    • Shell Material: Aluminium Alloy+ABS
    • Chipset: VS002+AX68002+AG7110+GL850G
    • Dimensions (cm): 20x12x6
  2. APC KVM 2G Server Module Serial
    Mulai

    Rp2.399.900

    APC KVM 2G Server Module Serial
    Deskripsi:
    Manage multiple servers with just one keyboard, monitor and mouse.
    atribut:
    • Maximum Height (mm): 14
    • Maximum Width (mm): 125
    • Maximum Depth (mm): 125
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Operating Relative Humidity: 5 - 95 %
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Approvals: C-tick, CE, FCC Part 15 Class A, ICES-003, TAA compliance, UL 60950-1, VCCI Class A
    • Reach: REACH: Contains No SVHCs
    • RoHS: Compliant
    • Storage Elevation (m): 0-15000
    • Storage Relative Humidity: 5 - 95 %
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60
  3. APC Smart-UPS RV
    Mulai

    Rp5.799.900

    APC Smart-UPS RV
    Deskripsi:
    APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages ... Includes: CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable, User Manual
    atribut:
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Topology: Double Conversion Online
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70
  4. APC Smart-UPS C LCD 230V
    Mulai

    Rp9.199.900

    APC Smart-UPS C LCD 230V
    Deskripsi:
    Intelligent and efficient network power protection from entry level to scaleable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ... Includes: Cat 5 ethernet cable, Installation guide, USB cable
    atribut:
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: IEC-320 C20
    • Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load
  5. Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Mulai

    Rp499.900

    Logitech Wireless Touch Keyboard Plus
    Deskripsi:
    Nikmati kontrol hiburan PC ke TV Anda yang mulus, tanpa gangguan dan kerepotan yang disebabkan keyboard dan mouse yang terpisah. Tombol tanpa suara yang nyaman dan touchpad besar (3.5inci) menjadikan navigasi terasa sangat mudah.Koneksi tanpa masalah yang responsif bahkan dalam ruang besar. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan penggunaan dan pengaturan komputer. Anda langsung merasa nyaman menggunakan K400 Plus. Tata letaknya didesain untuk memperoleh interaksi media yang santai. Tombol panah dan kontrol volume yang terjangkau. Tombol klik kiri kedua memungkinkan Anda menavigasi dan membuat pilihan dengan kedua tangan. Shortcut untuk pengguna Windows dan Android. Hot key langsung dapat digunakan begitu keyboard dikeluarkan dari kotaknya, tidak memerlukan konfigurasi apa pun. Pengaturan K400 Plus sangat mudah. Pasang receiver Unifying mungil ke dalam port USB dan mulai bersenang-senang. Gunakan receiver keyboard untuk menghubungkan hingga enam perangkat Unifying pada komputer Anda. Gunakan kenop on/off untuk memperpanjang usia baterai. Usia baterai telah diuji dengan penggunaan dua jam per hari. Usia baterai sesungguhnya akan beragam tergantung penggunaan, pengaturan, dan kondisi lingkungan. - Persyaratan Sistem: Dukungan Platform/OS (Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru), Android 5.0 atau versi terbaru, Chrome OS, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Protokol Logitech Unifying (2.4GHz). 2. Tombol Khusus: Mute, Volume Turun, Volume Naik. 3. Koneksi/Daya: Kenop On/Off. 4. Rincian Baterai: 2x AA. 5. Usia Baterai (tidak dapat diisi ulang): Hingga 18 bulan. 6. Usia tombol: hingga 5 juta ketukan. 7. Kebisingan mengetik: dalam kisaran 55dBA untuk semua tombol. 8. Jangkauan wireless: 10m (33 kaki). - Isi Kemasan: Keyboard Touch Wireless, Receiver unifying, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
    atribut:
    • Touchpad Dimension (mm): 76x47
    • Dimensions (mm): 139.90x354.30x23.50
  6. APC Smart-UPS SRT RM 230V
    Mulai

    Rp21.999.900

    APC Smart-UPS SRT RM 230V
    Deskripsi:
    High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: CD with software, Comms cable, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, Installation guide, Network Management Card, Rack Mounting brackets ...
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Topology: Double Conversion Online
    • Waveform type: Sine Wave
  7. APC Smart-UPS SRT 230V
    Mulai

    Rp19.999.900

    APC Smart-UPS SRT 230V
    Deskripsi:
    High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: CD with software, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card
    atribut:
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Extendable Run Time: 1
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Maximum Height (mm): 432
    • Waveform type: Sine Wave
  8. APC Rack PDU 2G Metered-by-Outlet Zero
    Mulai

    Rp30.999.900

    APC Rack PDU 2G Metered-by-Outlet Zero
    Deskripsi:
    APC Metered by Outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide individual outlet power metering to enable energy optimization and circuit protection. Current ... Includes: CAN Port Terminator, Installation guide, Rack Mounting brackets, Safety guide, Serial configuration cable
    atribut:
    • Nominal Output Voltage (V): 230
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Color: Black
    • Maximum Depth (mm): 51
    • Maximum Height (mm): 1829
    • Maximum Width (mm): 56
    • Number of Power Cords: 1
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Relative Humidity: 5 - 95 %
    • Operating Temperature (°C): -5 to 45
    • Storage Temperature (°C): -25 to 65
  9. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  10. APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
    Mulai

    Rp32.999.900

    APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
    Deskripsi:
    High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: CD with software, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card
    atribut:
    • Output Power Capacity (kW/kVA): 1.98/ 2.2
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Cord Length (m): 2.44meters
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Waveform type: Sine Wave
    • Color: Black
    • Extendable Run Time: 1
    • Included Battery Modules: 1
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Maximum Depth (mm): 584
    • Maximum Height (mm): 432
    • Maximum Width (mm): 85
    • Nominal Battery Voltage (V): 72
    • Number of Power Cords: 1
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Other Input Voltages: 220, 240
    • Surge Energy Rating (J): 340
    • Typical Recharge Time (hour): 3
  11. APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V
    Mulai

    Rp48.999.900

    APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V
    Deskripsi:
    High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime Includes: CD with software, Comms cable, Documentation CD, Installation guide, Removable support feet, USB cable, Warranty card
    atribut:
    • Rack Height: 3U
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: IEC-320 C14
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Color: Black
    • Extendable Run Time: 1
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Maximum Depth (mm): 590
    • Maximum Height (mm): 128
    • Maximum Width (mm): 432
    • Nominal Battery Voltage (V): 48
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Other Input Voltages: 220, 240
    • Surge Energy Rating (J): 340
    • Typical Recharge Time (hour): 6
    • Waveform type: Sine Wave
  12. APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Mulai

    Rp76.999.900

    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    atribut:
    • Output Power Capacity (kW/kVA): 4.5/ 5.0
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Waveform type: Sine Wave
    • Battery Charge Power (W): 560
    • Color: Black
    • Extendable Run Time: 1
    • Included Battery Modules: 2
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Maximum Depth (mm): 719
    • Maximum Height (mm): 432
    • Maximum Width (mm): 130
    • Nominal Battery Voltage (V): 192
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Other Input Voltages: 220, 240
    • Surge Energy Rating (J): 480
    • Typical Recharge Time (hour): 1.5
  13. Vention HDMI to VGA Converter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  14. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  15. 3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp10.900

    3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
  16. KRISBOW Standing Network Rack 42U
    Mulai

    Rp9.499.900

    KRISBOW Standing Network Rack 42U
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH)(mm): 1000x600x2055
    • Inside Dimensions (LxWxH)(mm): 960x560x1935
  17. BAFO Display Port to HDMI Cable Adapter
    Mulai

    Rp129.900

    BAFO Display Port to HDMI Cable Adapter
    Deskripsi:
    The BF-3382 DisplayPort to HDMI Adapter lets you connect an advanced digital monitor, such as the 20 or 23inch Apple Cinema Display, to a Mac Pro (2009), Mac mini (2009), iMac (2009), MacBook, MacBook Pro, and MacBook Air with Mini DisplayPort.•Supports PC resolutions up to 1080p•No software installation or special drivers required•Works with Apple products featuring DisplayPort•Supports HDMI video resolution up to 1080p•Plug and play solution
  18. APC NetShelter SX Deep Networking Enclosure with Sides
    Mulai

    Rp43.999.900

    APC NetShelter SX Deep Networking Enclosure with Sides
    Deskripsi:
    NetShelter SX Networking Enclosure expands Schneider Electric's superior IT enclosure line with improved support for high density networking applications. Integrated ... Includes: Baying hardware, Key(s), Keyed-alike doors and side panels, Leveling feet, Mounting hardware, Pre-installed casters, Side panels, Vertical cable managers
    atribut:
    • Rack Width (inch): 19
    • Maximum Width (mm): 750
    • Color: Black
    • Approvals: UL 2416, UL 60950-1
    • Front Door (gauge): 16
    • Minimum Mounting Depth (mm): 279
    • Reach: REACH: Contains No SVHCs
    • Rear Door (gauge): 16
    • RoHS: Compliant
    • Roof (gauge): 18
    • Side Panels (gauge): 18
    • Vertical Posts (gauge): 16
    • Weight Capacity (kg): 1022.73 (Dynamic Load)
Daftar Harga KVM Switch 1 - 2 USB Terbaru March 2026
Vention HDMI KVM Switch USB 2.0 Printer Keyboard MouseRp669.900
APC KVM 2G Server Module SerialRp2.399.900
IDEC Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp8.900
APC Uninterruptible Power Supply 1 FasaRp8.799.900
APC Smart-UPS RVRp5.799.900
APC Smart-UPS C LCD 230VRp9.199.900
Logitech Wireless Touch Keyboard PlusRp499.900
APC Smart-UPS SRT RM 230VRp21.999.900
APC Smart-UPS SRT 230VRp19.999.900
APC Rack PDU 2G Metered-by-Outlet ZeroRp30.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)